| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-047628100030006 Herst.-Nr.: 047628100030006 EAN/GTIN: 4051426131096 |
| |
|
| | |
| ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 6 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.071 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, m3x6 iso4762 stahl 8.8 a2k, zylinderschraube ohne norm, din 912 regelgewinde m3, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, M3x6, M 3 x 6, 8.8, galv. verzinkt, AM476236, 04762.810 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0122* | € 0,0185* | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0143* | € 0,0204* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0158* | € 0,0224* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0164* | € 0,0234* | | | | | 12 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0166* | € 0,0236* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 9,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|