| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000203355 Herst.-Nr.: 047623540100025 EAN/GTIN: 4043952783689 |
| |
|
| | |
| ISO 4762 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 25 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 25mm· Gruppencode 04762.354· Normart ISO 4762 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, m10x25 iso 4762 10.9, zylinderschraube ohne norm, din 912 regelgewinde 10.9, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 200 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,319* | € 0,429* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 50,38* | € 68,05* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 54,12* | € 68,77* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 59,29* | € 74,72* | | | | Lager 2478 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 72,48* | € 92,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,3624* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|