| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-047623540100025 Herst.-Nr.: 047623540100025 EAN/GTIN: 4043952783689 |
| |
|
| | |
| ISO 4762 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 25 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2.505 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, m10x25 iso 4762 10.9, zylinderschraube ohne norm, din 912 regelgewinde 10.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, M10x25, M 10 x 25, 10 / 10.9, flZn/nc/TL/x/480h/C (flZnnc-480h-L), AM47621025, 04762.354 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,2594* | € 0,345* | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,2779* | € 0,3479* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,2907* | € 0,3607* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,3035* | € 0,3835* | | | | | 13 Tage | | | 200 | | Frei Haus | ab € 0,319* | € 0,399* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 69,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|