| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000203285 Herst.-Nr.: 047623530160055 EAN/GTIN: 4043952785065 |
| |
|
| | |
| ISO 4762 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 55 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 55mm· Gruppencode 04762.353· Normart ISO 4762 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, iso 4762 8.8 m16x55, zylinderschraube ohne norm, din 912 regelgewinde 4x55, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,6356* | € 0,7633* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,6762* | € 0,7885* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,8297* | € 0,8297* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,8995* | € 0,8995* | | | | Lager 2478 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,83* | € 1,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 111,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|