Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M16x55 8.8 flZnnc 480h-L 50St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000203285
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047623530160055
EAN/GTIN:
     4043952785065
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO 4762 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 55 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 55mm · Gruppencode: 04762.353 · Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
Länge:
55 mm
Oberfläche:
flZn/TL480h
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
50
€ 4,30*
ab € 0,5589*
€ 0,7732*
6 Tage
850
50
€ 5,99*
ab € 0,6098*
€ 0,7798*
Lager 4BULW
8 Tage
595
50
€ 5,59*
ab € 0,628*
€ 0,818*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,6392*
€ 0,8292*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,7129*
€ 0,9229*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,818*
€ 0,97342
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,808*
€ 0,96152
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,768*
€ 0,91392
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,738*
€ 0,87822
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,708*
€ 0,84252
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,628*
€ 0,74732
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 40,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.