| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000202924 Herst.-Nr.: 047622800100025 EAN/GTIN: 4051426713971 |
| |
|
| | |
| ISO 4762 12.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 25 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 25mm· Gruppencode 04762.280· Normart ISO 4762 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, iso 4762 m10x25 12.9, zylinderschraube ohne norm, din 912 regelgewinde 12.9, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,2821* | € 0,3991* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,3024* | € 0,4024* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,3303* | € 0,4403* | | | | | 11 Tage | | | 200 | | Frei Haus | ab € 0,3471* | € 0,4571* | | | | Lager 2478 | | | | 200 | | Frei Haus | ab € 0,4015* | € 0,5413* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 108,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|