Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 10 x 25 ISO 4762 m.Innensechskant 12.9 zinkbesch Gleitmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 10 x 25 ISO 4762 m.Innensechskant 12.9 zinkbesch Gleitmittel
Zylinderschraube M 10 x 25 ISO 4762 m.Innensechskant 12.9 zinkbesch Gleitmittel
Artikel-Nr.:
     1955B-2019391896
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047622800100025
EAN/GTIN:
     4051426713971
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M10x25 12.9 flZnnc 480h-L 200St. ISO 4762 12.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 25 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 25mm· Gruppencode: 04762.280· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047622800100025
Werksnummer:
8000202924
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,024600
Gewicht brutto Kg:
0,024600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 25
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
12.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
400
200
€ 4,30*
ab € 0,2821*
€ 0,3991*
Lager 1955
200
200
€ 5,99*
ab € 0,3024*
€ 0,4024*
8 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,59*
ab € 0,3164*
€ 0,4164*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,3303*
€ 0,4303*
12 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,3471*
€ 0,4571*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,4024*
€ 0,47886
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3624*
€ 0,43126
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3424*
€ 0,40746
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3024*
€ 0,35986
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 80,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.