Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M14x 65 A 4 (- 70) 50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000197895
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040179400140065
EAN/GTIN:
     4043952459508
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 933
Edelstahlschraube ISO 4017
Sechskantschraube ohne Norm
edelstahlschraube din 933 a4
ISO 4017 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 65 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 65mm· Gruppencode 04017.940· Normart ISO 4017
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm, edelstahlschraube din 933 m14, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0397*
€ 1,3397*
4 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 39,36*
€ 54,185*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 39,805*
€ 57,13*
5 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 50,465*
€ 64,805*
Lager 2478
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 65,14*
€ 91,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,39*
€ 108,7541
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 82,57*
€ 98,2583
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 81,31*
€ 96,7589
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,51*
€ 88,6669
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 72,02*
€ 85,7038
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 71,46*
€ 85,0374
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 68,13*
€ 81,0747
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 66,67*
€ 79,3373
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 65,14*
€ 77,5166
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3028* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.