| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000190613 Herst.-Nr.: 040143540120075 EAN/GTIN: 4043952781951 |
| |
|
| | |
| ISO 4014 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 75 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 75mm· Gruppencode 04014.354· Normart ISO 4014 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 m12x75, din 931, din 931 10.9, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,7786* | € 1,0086* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 28,145* | € 38,995* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 31,495* | € 41,25* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 33,075* | € 42,785* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 40,29* | € 58,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8058* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 116,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|