Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 4x 36 Messing 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000183456
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012347000040036
EAN/GTIN:
     4051426006493
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Messing Splinte - Abmessung: 4 x 36 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 4mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 01234.700· Länge 36mm· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,1686*
€ 0,2386*
3 Tage
300
100
€ 4,30*
ab € 0,219*
€ 0,3121*
5 Tage
500
100
€ 5,99*
ab € 0,2387*
€ 0,321*
7 Tage
350
100
€ 5,59*
ab € 0,2453*
€ 0,3253*
Lager 2478
500
200
Frei Haus
ab € 0,3112*
€ 0,4208*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,4208*
€ 0,50075
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3971*
€ 0,47255
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3771*
€ 0,44875
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,3723*
€ 0,44304
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3523*
€ 0,41924
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,3512*
€ 0,41793
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3112*
€ 0,37033
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 84,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.