Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Splint 4x36 Messing blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 1234 Splint 4x36 Messing blank
ISO 1234 Splint 4x36 Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p880064
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426006493
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Messing Splinte Abmessung: 4 x 36
Weitere Informationen:
Ausführung:
Splinte
Gewindeart:
ohne Gewinde
für Schrauben Ø:
14-20
Splintloch Ø:
4
Gewicht kg per 100:
0,444
Werkstoffart:
Messing
für Bolzen-Ø:
12-17
d:
4
l:
36
b:
8
c:
7,4
a:
2
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Länge:
36
Durchmesser:
4
Norm:
1234
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,616*
€ 2,416*
5 Tage
30
10
€ 4,30*
ab € 2,13*
€ 3,061*
7 Tage
40
10
€ 5,99*
ab € 2,337*
€ 3,16*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 2,50*
€ 3,41*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,717*
€ 3,667*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,416*
€ 2,87504
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,236*
€ 2,66084
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,156*
€ 2,56564
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,046*
€ 2,43474
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,966*
€ 2,33954
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,616*
€ 1,92304
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,1616* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.