Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 6,3x 56 1.4300/A2 250 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000183391
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012343000063056
EAN/GTIN:
     4051426005281
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 1.4300/A2 Splinte - Abmessung: 6,3 x 56 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 6,3mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 01234.300· Länge 56mm· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, splint din 94 a2, din 94, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 4,90*
ab € 0,1447*
€ 0,2016*
4 Tage
1250
250
€ 4,30*
ab € 0,1658*
€ 0,2255*
1 Tag
1400
250
€ 5,59*
ab € 0,1839*
€ 0,2339*
7 Tage
2000
250
€ 5,99*
ab € 0,1807*
€ 0,236*
Lager 2478
2000
250
Frei Haus
ab € 0,2322*
€ 0,3003*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,3003*
€ 0,35736
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2903*
€ 0,34546
pro Box
ab 750 Boxen
€ 0,2847*
€ 0,33879
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,2747*
€ 0,32689
pro Box
ab 2250 Boxen
€ 0,2727*
€ 0,32451
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,2627*
€ 0,31261
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,2527*
€ 0,30071
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 0,2522*
€ 0,30012
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,2322*
€ 0,27632
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2322* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 75,075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.