Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Splint 6,3x56, 1.4300 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 1234 Splint 6,3x56, 1.4300 blank
ISO 1234 Splint 6,3x56, 1.4300 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p880187
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426005281
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 1.4300/A2 Splinte Abmessung: 6,3 x 56
Weitere Informationen:
Ausführung:
Splinte
Gewindeart:
ohne Gewinde
für Schrauben Ø:
27-39
Splintloch Ø:
6,3
Gewicht kg per 100:
1,43
Werkstoffart:
Edelstahl
für Bolzen-Ø:
23-29
d:
6,3
l:
56
b:
12,6
c:
11,8
a:
2
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
1.4300
Länge:
56
Durchmesser:
6,3
Norm:
1234
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,63*
€ 10,61*
5 Tage
30
5
€ 4,30*
ab € 7,90*
€ 10,915*
12 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 10,295*
€ 13,325*
6 Tage
40
5
€ 5,99*
ab € 10,83*
€ 14,16*
7 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,99*
ab € 11,72*
€ 14,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,61*
€ 12,6259
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,44*
€ 12,4236
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,94*
€ 11,8286
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,59*
€ 11,4121
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,25*
€ 11,0075
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,63*
€ 9,0797
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1526* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.