Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 8x 100 A 4 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000153554
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000949409080100
EAN/GTIN:
     4043952031612
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 8 x 100 VE=K (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 8mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00094.940· Länge 100mm· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,0842*
€ 1,4266*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,4459*
€ 1,4459*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 1,2194*
€ 1,4488*
10 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,30*
ab € 1,1921*
€ 1,4567*
Lager 2478
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 2,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 225 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 101,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.