Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 3,2x 63 A 4 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000153533
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000949409032063
EAN/GTIN:
     4043952031438
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 3,2 x 63 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 3,2mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00094.940· Länge 63mm· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
100
€ 4,30*
ab € 0,0816*
€ 0,1025*
6 Tage
1000
100
€ 4,90*
ab € 0,1045*
€ 0,1045*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1232*
€ 0,1232*
5 Tage
1400
100
€ 5,99*
ab € 0,1481*
€ 0,1757*
Lager 2478
1400
400
Frei Haus
ab € 0,1733*
€ 0,2279*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,2279*
€ 0,2712
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,2075*
€ 0,24693
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,1877*
€ 0,22336
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,1733*
€ 0,20623
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 91,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.