Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 3,2 x 63 DIN 94/ISO 1234 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 3,2 x 63 DIN 94/ISO 1234 A 4
Splinte 3,2 x 63 DIN 94/ISO 1234 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345503
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000949409032063
EAN/GTIN:
     4043952031438
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 3,2x 63 A 4 100 Stück DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 3,2 x 63 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 3,2mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.940· Länge: 63mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000949409032063
Werksnummer:
8000153533
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3,2 x 63
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
100
€ 4,30*
ab € 0,0816*
€ 0,1025*
7 Tage
1000
100
€ 4,90*
ab € 0,1045*
€ 0,1045*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1232*
€ 0,1232*
Lager 1955
1400
100
€ 5,99*
ab € 0,1481*
€ 0,1757*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1828*
€ 0,1828*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1757*
€ 0,20908
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1643*
€ 0,19552
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1481*
€ 0,17624
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.