Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 1,6x 10 A 4 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000153510
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000949409016010
EAN/GTIN:
     4043952031216
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 1,6 x 10 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 1,6mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00094.940· Länge 10mm· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4100
100
€ 4,30*
ab € 0,00375*
€ 0,00614*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,00365*
€ 0,00614*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,00497*
€ 0,00768*
6 Tage
4100
100
€ 4,90*
ab € 0,00538*
€ 0,00829*
Lager 2478
5800
5100
Frei Haus
ab € 0,0147*
€ 0,0415*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5100 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
ab 5300 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 15900 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Stück
ab 53000 Stück
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 5100 Stück ( entspricht € 211,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.