Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 1,6x 10 A 4 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte DIN 94/ISO 1234 1,6x 10 A 4 100
Splinte DIN 94/ISO 1234 1,6x 10 A 4 100
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1296350
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     949409016010
EAN/GTIN:
     4043952031216
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 1,6 x 10 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 1,6mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00094.940· Länge 10mm· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, reyher din 94 a4 1,6x10, din 94, din 94 a4, GAH, Reyher, Splinte, 8000153510
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3100
100
€ 4,30*
ab € 0,00376*
€ 0,00617*
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,00388*
€ 0,00664*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,005*
€ 0,00772*
7 Tage
3100
100
€ 4,90*
ab € 0,00538*
€ 0,00834*
6 Tage
4400
100
€ 5,99*
ab € 0,0106*
€ 0,0161*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,00664*
€ 0,0079
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,00648*
€ 0,00771
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00632*
€ 0,00752
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00616*
€ 0,00733
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00601*
€ 0,00715
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00528*
€ 0,00628
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00509*
€ 0,00606
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00467*
€ 0,00556
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00443*
€ 0,00527
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00388*
€ 0,00462
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 0,664* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.