Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Schlauchleitung DIN EN ISO 6806 NI 8, mit Dichtkegel 1000mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000523595
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     2110053
EAN/GTIN:
     4026755151046
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Schlauchleitung
Überwurfmutter
anschlussverschraubung oventrop
mit verzinkter Drahtumflechtung PN 10 · beiderseits mit G 3/8″ ÜberwurfmutterWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1 Innengewinde· Anschluss 2 Innengewinde· Geeignet für Öl Ja· Innendurchmesser Schlauch 8mm· Mit Umflechtung Ja· Nenndurchmesser Anschluss 1 3/8 Zoll (10)· Nenndurchmesser Anschluss 2 3/8 Zoll (10)· Werkstoff Stahl· Max. Druck 10bar· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 70Grad Celsius
Weitere Suchbegriffe: anschlussverschraubung, überwurfmutter 3/8", 035260300203, Ölschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,52*
€ 10,66*
5 Tage
3
1
€ 6,95*
ab € 7,89*
€ 11,17*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 8,41*
€ 11,89*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,40*
€ 11,99*
Lager 2478
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 8,41*
€ 12,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 96,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.