Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Schlauchleitung DIN EN ISO 6806 NI 8, m Dichtkegel 1000mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 2110053 OV Schlauchleitung DIN EN ISO 6806 NI 8, mit Dichtkegel 1000mm
OVENTROP 2110053 OV Schlauchleitung DIN EN ISO 6806 NI 8, mit Dichtkegel 1000mm
OVENTROP 2110053 OV Schlauchleitung DIN EN ISO 6806 NI 8, mit Dichtkegel 1000mm
Artikel-Nr.:
     1498-7000523595
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     2110053
EAN/GTIN:
     4026755151046
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Schlauchleitung
Überwurfmutter
anschlussverschraubung oventrop
mit verzinkter Drahtumflechtung PN 10 · beiderseits mit G 3/8″ ÜberwurfmutterWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1: Innengewinde· Anschluss 2: Innengewinde· Geeignet für Öl: Ja· Innendurchmesser Schlauch: 8mm· Mit Umflechtung: Ja· Nenndurchmesser Anschluss 1: 3/8 Zoll (10)· Nenndurchmesser Anschluss 2: 3/8 Zoll (10)· Werkstoff: Stahl· Max. Druck: 10bar· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 70Grad Celsius
Weitere Suchbegriffe: anschlussverschraubung, überwurfmutter 3/8", 035260300203, Ölschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,54*
€ 10,74*
7 Tage
3
1
€ 6,95*
ab € 7,91*
€ 11,26*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 8,43*
€ 11,98*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,42*
€ 12,08*
19 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 8,43*
€ 12,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.