Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Tüllenanschluss-Set 7 2 Tüllen mit AG DN 20, 3/4Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000520802
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1061493
EAN/GTIN:
     4026755125665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Schweißtülle
Tüllenanschluss
Tüllenanschluss-Set
Tüllenanschluss-Set für Hycocon/Hydrocontrol/Hydromat Set 7 = 2 Tüllen mit AG · R 3/8 für Ventil DN 10Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1 Außengewinde Gas konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)· Anschluss 2 Überwurfmutter· Form gerade· Länge 0,034mm· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) -20· Nenndurchmesser Anschluss 1 3/4 Zoll (20)· Nenndurchmesser Anschluss 2 DN 20· Oberflächenbehandlung Anschluss 1 unbehandelt· Oberflächenbehandlung Anschluss 2 unbehandelt· Radius des Bogens 0mm· Reduzierend Ja· Rohraußendurchmesser Anschluss 1 26,44mm· Werkstoff des Anschlusses 1 Messing· Werkstoff des Anschlusses 2 Messing· Werkstoffgüte Anschluss 1 sonstige· Werkstoffgüte Anschluss 2 sonstige· Winkel des Bogens 0Grad· Max. Arbeitsdruck bei 20 °C 16bar· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 150
Weitere Suchbegriffe: Tüllenanschlussset, anschlussverschraubung oventrop, anschlussverschraubung, rotguss anschlussverschraubung, 033161400403, Zubehörpaket, Zubehörsatz, Zubehörset
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,10*
€ 15,26*
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 12,86*
€ 17,57*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 13,12*
€ 17,99*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,11*
€ 18,10*
Lager 2478
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 13,19*
€ 18,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 21 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 70 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 91,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.