Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Tüllenanschluss-Set 7 2 Tüllen m AG DN 20, 3/4Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1061493 OV Tüllenanschluss-Set 7 2 Tüllen mit AG DN 20, 3/4Zoll
OVENTROP 1061493 OV Tüllenanschluss-Set 7 2 Tüllen mit AG DN 20, 3/4Zoll
OVENTROP 1061493 OV Tüllenanschluss-Set 7 2 Tüllen mit AG DN 20, 3/4Zoll
Artikel-Nr.:
     1498-7000520802
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1061493
EAN/GTIN:
     4026755125665
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Schweißtülle
Tüllenanschluss
Tüllenanschluss-Set
Die Dreiwegeumrüstventile sind geeignet für Einrohrheizungsanlagen mit Zwangsumwälzung und werden oftmals beim Wohnungsbau der neuen Bundesländer verwendet. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Rotguss/Messing. Der Ventileinsatz ist aus Messing · die Spindel und Feder aus nichtrostendem Stahl. Der Ventilteller hat eine Weichdichtung. Die Rohranschlüsse sind mit flachdichtendem Außengewinde · ausgeführt. Bei schließendem Ventil wird der Durchfluss durch den Heizkörper verringert und der Durchfluss durch den Bypass erhöht und umgekehrt. Die Dreiwegeumrüstventile werden mit einer Kunststoffschraubkappe geliefert · die als Schutz und zur Handbetätigung während der Bauzeit dient. Die spätere Temperaturregelung erfolgt durch einen Thermostaten. Alle Thermostate mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5 sind verwendbar.Nennweite: DN 20Nennweite: DN 20Nennweite: DN 20Anschlussgröße: R 3/4Anschlussgröße: R 3/4Anschlussgröße: R 3/4Betriebstemperatur: -20 - 150 CBetriebstemperatur: -20 - 150 CBetriebstemperatur: -20 - 150 CArt.-Nr.: 1061493EAN: 4026755125665Hersteller: Oventrop GmbH &, · Co. KGTechnische Änderungen vorbehaltenWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1: Außengewinde Gas konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)· Anschluss 2: Überwurfmutter· Form: gerade· Länge: 0,034mm· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -20· Nenndurchmesser Anschluss 1: 3/4 Zoll (20)· Nenndurchmesser Anschluss 2: DN 20· Oberflächenbehandlung Anschluss 1: unbehandelt· Oberflächenbehandlung Anschluss 2: unbehandelt· Radius des Bogens: 0mm· Reduzierend: Ja· Rohraußendurchmesser Anschluss 1: 26,44mm· Werkstoff des Anschlusses 1: Messing· Werkstoff des Anschlusses 2: Messing· Werkstoffgüte Anschluss 1: sonstige· Werkstoffgüte Anschluss 2: sonstige· Winkel des Bogens: 0Grad· Max. Arbeitsdruck bei 20 °C: 16bar· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 150
Weitere Suchbegriffe: Tüllenanschlussset, anschlussverschraubung oventrop, anschlussverschraubung, rotguss anschlussverschraubung, 033161400403, Zubehörpaket, Zubehörsatz, Zubehörset
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,18*
€ 15,20*
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 12,82*
€ 17,48*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 13,08*
€ 17,89*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,09*
€ 17,99*
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 13,09*
€ 18,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.