Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176001034588 Herst.-Nr.: 12115140 EAN/GTIN: 4011097871325 |
| | |
|
| | |
| DN 15 · ComfortZone 110 · Ausladung 125 mm · Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 95° oder 120° · Laminarstrahl · Auslauf über EasyClick Verbindung abnehmbar mit Selbstschluss-Funktion · Auslauf aus Kristallglas · spülmaschinengeeignet · Durchflussmenge 4 l/min bei 3 bar · Joystick-Keramikmischsystem · Ablaufgarnitur unverschließbar · Anschlussschläuche G 3/8″ · Griff rechts oder links positionierbar · nicht empfohlen für den öffentlichen und halb-öffentlichen Bereich |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Selbstschlussarmatur, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterien, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtischarmatur hansgrohe, Armatur, Batterie, Mischer, Selbstschlussbatterie, Selbstschlussmischer, Selbstschlussventil |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.492,82* | € 1.655,94* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.549,19* | € 1.712,84* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.553,03* | € 1.720,65* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.563,94* | € 1.754,79* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.722,05* | € 2.093,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|