| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176001009830 Herst.-Nr.: A9115XG EAN/GTIN: 4015413044684 |
| | |
|
| | |
| inkl. Befestigungssatz · Halterung aus Metall · 2 verdeckte Befestigungspunkte · Befestigung zur erleichterten Montage über LanglöcherWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Haken 1· Ausführung Abdeckrosette rund· Mit Befestigungsmaterial Ja· Oberflächenschutz lackiert· Suizidhemmend Nein· Verdeckte Befestigung Ja· Werkstoff Messing Weitere Informationen: | | Accessoireart: | Haken |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter schwarz, handtuchhalter, 013050903901, HAKAUNVC, HAKCARVC, Haken, HAKLOCVC, HAKLOS, HAKLOSVC, HAKMASVC, HAKMOX, HAKMOXVC, HAKPVIVC, HAKSTAVC, HAKSTOVC, HAKUNOVC, HAKURQVC |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,17* | € 17,25* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,54* | € 17,61* | | | | Lager 2478 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 13,22* | € 18,24* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,13* | € 18,58* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 16,13* | € 22,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 91,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|