| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176001009755 Herst.-Nr.: A7542AA EAN/GTIN: 4015413350211 |
| |
|
| | |
| Duschsystem mit Brausethermostat AP · Metall-Kopfbrause mit Kugelgelenk · Ø 300 x 300 mm · Idealrain Stick Handbrause mit Antikalkfunktion · rechteckige wasserführende Brausestange mit schwenkbarem Druckknopfschieber und höhenverstellbarer Wandhalterung · BrauWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Ausführung der Temperaturregelung thermostatisch· Bedienung der Duschen mechanisch· Höhenverstellbar Nein· Höhenverstellbare Handbrause Ja· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Länge Duschschlauch 1750mm· Min. Druck 0,5bar· Mit Ablage Nein· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Handbrause Ja· Mit Kopfbrause Ja· Mit Rückstromsicherung Ja· Mit Umstelleinheit Ja· Verbrühschutz Ja· Werkstoff Messing· Max. Druck 10bar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Duschpaneel, Duschsystem, brausebatterie ideal standard, duschpaneel, 0116401271500, Dual-Shower-System, Shower Family, Shower Tower, Showerpipe, Showerstation, Wellnesssystem |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 643,20* | € 755,75* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 641,93* | € 759,78* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 664,92* | € 780,33* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 690,16* | € 812,91* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 697,97* | € 816,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|