| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176001002633 Herst.-Nr.: 801.36.8100 72 EAN/GTIN: 4014885429463 |
| | |
|
| | |
| an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten · erhöhter Wandabstand zum leichten und sicheren Greifen · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern · Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI · bei der Montage an Leichtbauwänden ist eine Hinterfütterung aus Schichtholzplatten oder Hartholz mit min. 20 mm Dicke erforderlich · 101 mm tief · Stange Ø 33 mm · Rosetten Ø 70 mm · aus Polyamid · Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthaltenWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe sonstige· Akzentfarbe (1) ohne· Antibakterielle Behandlung Nein· Anzahl der Befestigungspunkte 6· Ausführung gerade· Ausrichtung links/rechts· Länge Teil 1 (größtes Teil) 300mm· Material Wandbefestigung rostfreier Stahl· Mit Brausehalter Nein· Mit Brausestangenkombination Nein· Mit Rutschhemmung Nein· Oberflächenbehandlung unbehandelt· Oberflächenschutz sonstige· Verdeckte Befestigung Ja· Werkstoff Kunststoff· Werkstoffgüte Polyamid mit Stahlkern· Winkel 0° Weitere Informationen: | | Accessoireart: | Haltegriff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, badewannengriff 30 cm, bad haltegriff, hewi badewannengriff, 01303791260172, Eckgriff, Fingergriff, Griff, Haltegriff, Haltestange, Handlauf, Reling, Seitenwandgriff, Sicherheitsgriff, Winkelgriff, Winkel-Haltegriff |
| | |
| |