| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176001002083 Herst.-Nr.: 801.35.120 72 EAN/GTIN: 4014885430216 |
| | |
|
| | |
| mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten · Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von Hewi · 88 mm tief · Stangen Ø 33 mm · Rosetten Ø 70 mm · für Einhängesitz geeignet · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe sonstige· Akzentfarbe (1) ohne· Antibakterielle Behandlung Nein· Anzahl der Befestigungspunkte 12· Ausführung Eckwandbügel· Ausrichtung links/rechts· Länge Teil 1 (größtes Teil) 962mm· Länge Teil 2 962mm· Material Wandbefestigung rostfreier Stahl· Mit Brausehalter Nein· Mit Brausestangenkombination Nein· Mit Rutschhemmung Nein· Oberflächenbehandlung unbehandelt· Oberflächenschutz unbehandelt· Verdeckte Befestigung Ja· Werkstoff Kunststoff· Werkstoffgüte Polyamid mit Stahlkern· Winkel 90° Weitere Informationen: | | Accessoireart: | Duschhandlauf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 013037907672, Eckgriff, Fingergriff, Griff, Haltegriff, Haltestange, Handlauf, Reling, Seitenwandgriff, Sicherheitsgriff, Winkelgriff, Winkel-Haltegriff |
| | |
| |