Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Brausehalterstange SERIE 801 d= 33mm 600mm maigrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001001595
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.33.100 72
EAN/GTIN:
     4014885429067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausestange
Duschgleitstange
Wandstange
brausestange 60 cm
an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Befestigungsrosetten und Brausehalter · Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden · konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten · Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI · 90 mm tief · Stange Ø 33 mm · Rosetten Ø 70 mm · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Mit konischem Halter Ja· Verdeckte Befestigung Ja
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Brausestange
Weitere Suchbegriffe: brausestange, hewi brausestange, 01303790390172, Wandrohr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,00*
€ 245,05*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,35*
€ 246,00*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,00*
€ 292,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,38*
€ 289,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 243,37*
€ 289,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,71*
€ 284,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 238,69*
€ 284,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,76*
€ 272,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 228,75*
€ 272,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,35*
€ 238,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.