Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitubo Steck-SL-Anschlussgarnitur 16x1/2ZollxST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000699650
Hersteller:
     DW Verbundrohr
Herst.-Nr.:
     65711
EAN/GTIN:
     4250621306012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckmuffe
steckmuffe messing
steckmuffe
für Heizkörper mit Steck-Verbindung · aus Messing · verzinnt · mit transparenter KunststoffhülseWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1: Steckmuffe· Anschluss 2: Außengewinde (metrisch)· Hauptfarbe Fitting: grau· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Konturcode Verbindung 2: U· Material Dichtung: Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)· Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 0Grad Celsius· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 12· Nenndurchmesser Anschluss 2: 1/2 Zoll (15)· Nenndurchmesser Anschluss 3: sonstige· Oberflächenbehandlung Anschluss 1: unbehandelt· Oberflächenbehandlung Anschluss 2: unbehandelt· Oberflächenbehandlung Anschluss 3: unbehandelt· Oberflächenschutz Anschluss 1: verzinnt· Oberflächenschutz Anschluss 2: verzinnt· Oberflächenschutz Anschluss 3: verzinnt· Rohraußendurchmesser Anschluss 1: 16mm· Systemgebunden: Ja· Wanddicke Anschluss 1: 2mm· Werkstoff des Anschlusses 1: Messing· Werkstoff des Anschlusses 2: Messing· Werkstoff des Anschlusses 3: Messing· Zugfest: Ja· Max. Arbeitsdruck bei 20 °C: 10bar· Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemper: 10bar
Weitere Suchbegriffe: 021032014902, Anschlussgarnitur, Einlaufmanschette
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 63,69*
€ 82,17*
19 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 67,72*
€ 87,13*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,01*
€ 87,52*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,52*
€ 104,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.