Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco LED-Lichtspiegelschrank ASIS EVO AP 160x70 3-t sw m Li Sys o Sp-hzg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000698266
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     939713308
EAN/GTIN:
     4018445124706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
spiegelschrank 3 spiegeltüren
spiegel schrank
waagerechte LED-Beleuchtung · verspiegelte Rückwand · 4 stufenlos einstellbare Glasablagen · 2 Steckdosen · IP 20Version mit emco light system: Bedienung der Funktionen Ein/Aus · Lichtstärke · Lichtfarbe (2.700 bis 6.500 K) und Szenenauswahl (Cosmetic · EnergiWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Türen (gesamt) 3· Anzahl der Türen linksdrehend 2· Anzahl der Türen rechtsdrehend 1· Ausführung mit Front- und Innenspiegel· Ausführung des Schalters Ein-/Ausschalter· Ausführung Handgriffe Griff· Beleuchtungsart LED· Höhe (ohne Beleuchtung) 700mm· Mit Ablage Ja· Mit Frontbeleuchtung Ja· Mit Handgriffen Ja· Mit Innenbeleuchtung Ja· Mit Spiegelheizung Nein· Mit Steckdose Ja· Mit Wandbeleuchtung Nein· Schlagwort spiegelschränke· Soft-Close-System Ja
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
4 stufenlos verstellbare Glasablagen
Weitere Suchbegriffe: 013328517304, Schrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.274,24*
€ 3.585,53*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.291,93*
€ 3.601,73*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 3.520,68*
€ 3.828,22*
€ 5,95*
ab € 4.094,10*
€ 4.428,58*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.601,73*
€ 4.286,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.514,94*
€ 4.182,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.514,93*
€ 4.182,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.382,41*
€ 4.025,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3.382,40*
€ 4.025,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.322,67*
€ 3.953,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3.322,66*
€ 3.953,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.291,93*
€ 3.917,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
939713303
ab € 1.877,82*
Ähnlich
EMCO Bad
939713304
ab € 2.083,22*
Ähnlich
EMCO Bad
939713315
ab € 2.288,43*
Ähnlich
EMCO Bad
939713316
ab € 2.497,01*
Ähnlich
EMCO Bad
939713318
ab € 3.298,10*
Ähnlich
EMCO Bad
939713313
ab € 1.871,42*
Ähnlich
EMCO Bad
939713314
ab € 2.076,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.