Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco LED-Lichtspiegelschrank EVO AP 600x700mm m light Sys sw o Sp-hzg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000698262
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     939713303
EAN/GTIN:
     4018445124546
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
spiegelschrank 2 türen
spiegel schrank
2 Türen · waagerechte LED-Beleuchtung · verspiegelte Rückwand · 2 stufenlos einstellbare Glasablagen · 2 Steckdosen · Bedienung der Funktionen Ein/Aus · Lichtstärke · Lichtfarbe (2.700 bis 6.500 K) und Szenenauswahl (Cosmetic · Energizing · Relaxing) über App · Controller oder direkt am Touch-Bedienfeld · Vernetzung verschiedener Lichtquellen über Bluetooth · IP 20Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Türen (gesamt): 2· Anzahl der Türen linksdrehend: 1· Anzahl der Türen rechtsdrehend: 1· Ausführung: mit Front- und Innenspiegel· Ausführung des Schalters: Ein-/Ausschalter· Ausführung Handgriffe: Griff· Beleuchtungsart: LED· Höhe (ohne Beleuchtung): 700mm· Mit Ablage: Ja· Mit Frontbeleuchtung: Ja· Mit Handgriffen: Ja· Mit Innenbeleuchtung: Ja· Mit Spiegelheizung: Nein· Mit Steckdose: Ja· Mit Wandbeleuchtung: Nein· Schlagwort: spiegelschrank bad· Soft-Close-System: Ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 013328516501, Schrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.883,10*
€ 2.112,96*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.887,67*
€ 2.122,48*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.999,04*
€ 2.246,12*
€ 5,95*
ab € 2.339,83*
€ 2.598,61*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.112,96*
€ 2.514,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.092,49*
€ 2.490,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.993,48*
€ 2.372,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.936,52*
€ 2.304,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.883,10*
€ 2.240,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
939713308
ab € 3.292,66*
Ähnlich
EMCO Bad
939713304
ab € 2.080,35*
Ähnlich
EMCO Bad
939713315
ab € 2.302,48*
Ähnlich
EMCO Bad
939713316
ab € 2.506,62*
Ähnlich
EMCO Bad
939713318
ab € 3.291,59*
Ähnlich
EMCO Bad
939713313
ab € 1.887,36*
Ähnlich
EMCO Bad
939713314
ab € 2.083,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.