Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco LED-Lichtspiegelschrank ASIS EVO UP 800x700mm 2-t alu m Li Sys o Sp-hzg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000697966
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     939708014
EAN/GTIN:
     4018445116176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
spiegelschrank 2 türen
spiegel schrank
waagerechte LED-Beleuchtung · verspiegelte Rückwand · 2 stufenlos einstellbare Glasablagen · 2 Steckdosen · IP 20Version mit emco light system: Bedienung der Funktionen Ein/Aus · Lichtstärke · Lichtfarbe (2.700 bis 6.500 K) und Szenenauswahl (Cosmetic · EnergiWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Türen (gesamt) 2· Anzahl der Türen linksdrehend 1· Anzahl der Türen rechtsdrehend 1· Ausführung mit Front- und Innenspiegel· Ausführung des Schalters Ein-/Ausschalter· Ausführung Handgriffe Griff· Beleuchtungsart LED· Breite (1) 800mm· Höhe (ohne Beleuchtung) 700mm· Mit Ablage Ja· Mit Frontbeleuchtung Ja· Mit Handgriffen Ja· Mit Innenbeleuchtung Ja· Mit Spiegelheizung Nein· Mit Steckdose Ja· Mit Wandbeleuchtung Nein· Schlagwort spiegelschrank bad· Soft-Close-System Ja
Weitere Suchbegriffe: 013328516802, Schrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.748,22*
€ 1.961,29*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.751,26*
€ 1.970,15*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.848,69*
€ 2.085,05*
€ 5,95*
ab € 2.171,60*
€ 2.412,61*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.970,15*
€ 2.344,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.922,68*
€ 2.287,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.922,67*
€ 2.287,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.835,16*
€ 2.183,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.835,14*
€ 2.183,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.788,06*
€ 2.127,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.788,05*
€ 2.127,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.751,26*
€ 2.084,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
949706084
ab € 1.299,62*
Ähnlich
EMCO Bad
949705183
ab € 1.164,24*
Ähnlich
EMCO Bad
949706183
ab € 1.330,40*
Ähnlich
EMCO Bad
949705184
ab € 1.296,04*
Ähnlich
EMCO Bad
949706184
ab € 1.477,03*
Ähnlich
EMCO Bad
939708114
ab € 1.490,23*
Ähnlich
EMCO Bad
949705083
ab € 1.025,82*
Ähnlich
EMCO Bad
949706083
ab € 1.184,64*
Ähnlich
EMCO Bad
949705084
ab € 1.153,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.