Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco LED-Lichtspiegelschrank EVO UP 800x700mm m light Sys Alu o Sp-hzg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000697966
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     939708014
EAN/GTIN:
     4018445116176
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
spiegelschrank 2 türen
spiegel schrank
2 Türen · waagerechte LED-Beleuchtung · verspiegelte Rückwand · 2 stufenlos einstellbare Glasablagen · 2 Steckdosen · Bedienung der Funktionen Ein/Aus · Lichtstärke · Lichtfarbe (2.700 bis 6.500 K) und Szenenauswahl (Cosmetic · Energizing · Relaxing) über App · Controller oder direkt am Touch-Bedienfeld · Vernetzung verschiedener Lichtquellen über Bluetooth · IP 20Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Türen (gesamt): 2· Anzahl der Türen linksdrehend: 1· Anzahl der Türen rechtsdrehend: 1· Ausführung: mit Front- und Innenspiegel· Ausführung des Schalters: Ein-/Ausschalter· Ausführung Handgriffe: Griff· Beleuchtungsart: LED· Breite (1): 800mm· Höhe (ohne Beleuchtung): 700mm· Mit Ablage: Ja· Mit Frontbeleuchtung: Ja· Mit Handgriffen: Ja· Mit Innenbeleuchtung: Ja· Mit Spiegelheizung: Nein· Mit Steckdose: Ja· Mit Wandbeleuchtung: Nein· Schlagwort: badezimmer spiegelschrank· Soft-Close-System: Ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 013328516802, Schrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.749,39*
€ 1.970,12*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.742,32*
€ 1.979,00*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.859,62*
€ 2.094,23*
€ 5,95*
ab € 2.156,39*
€ 2.422,61*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.970,12*
€ 2.344,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.950,82*
€ 2.321,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.855,50*
€ 2.208,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.799,15*
€ 2.140,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.749,39*
€ 2.081,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
949706084
ab € 1.298,76*
Ähnlich
EMCO Bad
949705183
ab € 1.162,31*
Ähnlich
EMCO Bad
949706183
ab € 1.335,93*
Ähnlich
EMCO Bad
949705184
ab € 1.305,20*
Ähnlich
EMCO Bad
949706184
ab € 1.465,61*
Ähnlich
EMCO Bad
939708114
ab € 1.479,13*
Ähnlich
EMCO Bad
949705083
ab € 1.031,74*
Ähnlich
EMCO Bad
949706083
ab € 1.179,17*
Ähnlich
EMCO Bad
949705084
ab € 1.150,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.