Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

emco asis WC-Modul Plus klein, links UP, 658mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 975611006 WC-Modul 975611006 emcoasis UP, 658mm
EMCO 975611006 WC-Modul 975611006 emcoasis UP, 658mm
EMCO 975611006 WC-Modul 975611006 emcoasis UP, 658mm
EMCO 975611006 WC-Modul 975611006 emcoasis UP, 658mm
Artikel-Nr.:
     2478B-176000697736
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     975611006
EAN/GTIN:
     4018445114493
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter
Tür befliesbar (Fliese + Kleber · max. 12 mm) · mit Fach für WC-Papier und integrierter Toilettenbürstengarnitur · kein Einbaurahmen erforderlich Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 150mm · Mit Einbaurahmen: Ja · Mit Mülleimer: Nein · Mit Reserverollenhalter: Ja · Mit Toilettenpapierhalter: Ja · Mit WC-Bürste: Nein
Weitere Informationen:
Bauart:
Bad-Modul
Marke:
EMCO
Höhe:
658 mm
Anschlag:
links
Montage:
Unterputz
Breite:
154 mm
Funktionen:
befliesbar
Material Front:
sonstige
... > BHI > Sanitär > Badmöbel
Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter, 0134450095530, Badmodul, Bad-Modul
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 301,67*
€ 359,16*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 405,24*
€ 475,27*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,30*
€ 500,66*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,03*
€ 502,83*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 420,10*
€ 507,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,83*
€ 598,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,56*
€ 592,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 497,55*
€ 592,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,79*
€ 567,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 476,78*
€ 567,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,79*
€ 555,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,03*
€ 509,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
975427451
€ 562,87*
Ähnlich
EMCO Bad
975427450
€ 565,18*
Ähnlich
EMCO Bad
975427550
€ 571,34*
Ähnlich
EMCO Bad
975427453
€ 573,11*
Ähnlich
EMCO Bad
975427553
€ 574,51*
Ähnlich
EMCO Bad
975427452
€ 579,36*
Ähnlich
EMCO Bad
975427552
€ 580,23*
Ähnlich
EMCO Bad
975611007
€ 359,74*
Ähnlich
EMCO Bad
975611000
€ 400,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.