Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

emco asis WC-Modul Plus klein, links UP, 658mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 975611006 WC-Modul 975611006 emcoasis UP, 658mm
EMCO 975611006 WC-Modul 975611006 emcoasis UP, 658mm
EMCO 975611006 WC-Modul 975611006 emcoasis UP, 658mm
EMCO 975611006 WC-Modul 975611006 emcoasis UP, 658mm
Artikel-Nr.:
     1498-6000697736
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     975611006
EAN/GTIN:
     4018445114493
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter
Tür befliesbar (Fliese + Kleber · max. 12 mm) · mit Fach für WC-Papier und integrierter Toilettenbürstengarnitur · kein Einbaurahmen erforderlich Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 150mm · Mit Einbaurahmen: Ja · Mit Mülleimer: Nein · Mit Reserverollenhalter: Ja · Mit Toilettenpapierhalter: Ja · Mit WC-Bürste: Nein
Weitere Informationen:
Bauart:
Bad-Modul
Marke:
EMCO
Höhe:
658 mm
Anschlag:
links
Montage:
Unterputz
Breite:
154 mm
Funktionen:
befliesbar
Material Front:
sonstige
... > BHI > Sanitär > Badmöbel
Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter, 0134450095530, Badmodul, Bad-Modul
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
53 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 300,95*
€ 358,86*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 401,81*
€ 474,88*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,51*
€ 500,25*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,25*
€ 502,41*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 421,64*
€ 506,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,25*
€ 595,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,26*
€ 592,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,59*
€ 571,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,44*
€ 552,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,51*
€ 507,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
975427451
€ 567,07*
Ähnlich
EMCO Bad
975427450
€ 566,17*
Ähnlich
EMCO Bad
975427550
€ 573,19*
Ähnlich
EMCO Bad
975427453
€ 572,64*
Ähnlich
EMCO Bad
975427553
€ 572,17*
Ähnlich
EMCO Bad
975427452
€ 579,52*
Ähnlich
EMCO Bad
975427552
€ 582,12*
Ähnlich
EMCO Bad
975611007
€ 357,99*
Ähnlich
EMCO Bad
975611000
€ 399,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.