Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

emco asis WC-Modul Plus, rechts UP, 803mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 975611001 WC-Modul 975611001 emcoasis UP, 803mm
EMCO 975611001 WC-Modul 975611001 emcoasis UP, 803mm
EMCO 975611001 WC-Modul 975611001 emcoasis UP, 803mm
EMCO 975611001 WC-Modul 975611001 emcoasis UP, 803mm
Artikel-Nr.:
     2478B-176000697731
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     975611001
EAN/GTIN:
     4018445114448
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter
Tür befliesbar (Fliese + Kleber · max. 12 mm) · mit Fächern für Reserverolle oder Feuchtpapierbox · WC-Papier und integrierte Toilettenbürstengarnitur · kein Einbaurahmen erforderlich Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 150mm · Mit Einbaurahmen: Ja · Mit Mülleimer: Nein · Mit Reserverollenhalter: Ja · Mit Toilettenpapierhalter: Ja · Mit WC-Bürste: Ja
Weitere Informationen:
Bauart:
Bad-Modul
Marke:
EMCO
Höhe:
803 mm
Anschlag:
rechts
Montage:
Unterputz
Breite:
154 mm
Funktionen:
befliesbar
Material Front:
sonstige
... > BHI > Sanitär > Badmöbel
Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter, 0134450098530, Badmodul, Bad-Modul
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 337,04*
€ 401,50*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,53*
€ 428,35*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 468,83*
€ 551,00*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,14*
€ 553,57*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 462,40*
€ 558,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,57*
€ 658,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,20*
€ 651,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 547,19*
€ 651,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,52*
€ 622,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 523,51*
€ 622,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,28*
€ 609,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,14*
€ 560,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
972427422
€ 388,78*
Ähnlich
EMCO Bad
972427522
€ 387,59*
Ähnlich
EMCO Bad
972427421
€ 392,59*
Ähnlich
EMCO Bad
972427521
€ 391,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.