Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

emco asis WC-Modul Plus, rechts UP, 803mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 975611001 WC-Modul 975611001 emcoasis UP, 803mm
EMCO 975611001 WC-Modul 975611001 emcoasis UP, 803mm
EMCO 975611001 WC-Modul 975611001 emcoasis UP, 803mm
EMCO 975611001 WC-Modul 975611001 emcoasis UP, 803mm
Artikel-Nr.:
     1498-6000697731
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     975611001
EAN/GTIN:
     4018445114448
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter
Tür befliesbar (Fliese + Kleber · max. 12 mm) · mit Fächern für Reserverolle oder Feuchtpapierbox · WC-Papier und integrierte Toilettenbürstengarnitur · kein Einbaurahmen erforderlich Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 150mm · Mit Einbaurahmen: Ja · Mit Mülleimer: Nein · Mit Reserverollenhalter: Ja · Mit Toilettenpapierhalter: Ja · Mit WC-Bürste: Ja
Weitere Informationen:
Bauart:
Bad-Modul
Marke:
EMCO
Höhe:
803 mm
Anschlag:
rechts
Montage:
Unterputz
Breite:
154 mm
Funktionen:
befliesbar
Material Front:
sonstige
... > BHI > Sanitär > Badmöbel
Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter, 0134450098530, Badmodul, Bad-Modul
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 336,60*
€ 399,21*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,97*
€ 425,96*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 470,18*
€ 548,62*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,92*
€ 551,16*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 463,29*
€ 556,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,62*
€ 652,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,54*
€ 650,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,47*
€ 625,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,92*
€ 604,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,18*
€ 559,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
972427422
€ 390,37*
Ähnlich
EMCO Bad
972427522
€ 385,38*
Ähnlich
EMCO Bad
972427421
€ 393,87*
Ähnlich
EMCO Bad
972427521
€ 391,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.