Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Einhand-Waschtischbatterie BAUEDGE 1/2Zoll S-Size ZAG chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000695674
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23328001
EAN/GTIN:
     4005176556241
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Einlochmontage · Bedienungshebel aus Metall · Longlife 28 mm Keramikkartusche · mit Temperaturbegrenzer · StarLight Oberfläche · Zero getrennte innenliegende Wasserwege · EcoJoy 5,7 l/min Mousseur · Schnell-Montage-System · flexible AnschlussschläucheWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher 1-löchig· Anzahl der Griffe eingriffig· Aufbauhöhe gesamt 174mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 89mm· Ausführung Ablauf fest· Auslauftyp gegossen· Grundfarbe Chrom· Kaltstart-Funktion Nein· Material Hahn sonstige· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte Nein· Mit Temperaturbegrenzung Nein· Mundstück Wasserhahn Schaumstrahldüse· Niederdruckausführung Nein· Oberflächenbehandlung poliert· Oberflächenschutz verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717 AA, ohne Rückstromschutz· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Temperaturbegrenzung nachrüstbar Nein· Typenzulassung nach BBR/EKS Ja· Versehen mit Vorrichtung für Ablaufstopfen· Volumenstromklasse ohne· Vorsprung Ablauf 93mm· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 5l/min
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Anschlussart:
Hochdruck
Ablaufgarnitur:
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, grohe waschtisch einhandmischer, selbstschluss-waschtischbatterie, grohe waschtisch armatur, 011040029001500, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,41*
€ 65,54*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 51,33*
€ 67,16*
19 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 53,93*
€ 70,03*
12 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 54,76*
€ 71,34*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,98*
€ 76,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
32647DA3
ab € 507,99*
Ähnlich
Grohe
23330001
ab € 44,68*
Ähnlich
Grohe
23760001
ab € 66,42*
Ähnlich
Grohe
23761001
ab € 81,92*
Ähnlich
Grohe
23917001
ab € 58,06*
Ähnlich
Grohe
23759001
ab € 68,55*
Ähnlich
Grohe
23902001
ab € 68,75*
Ähnlich
Grohe
23904001
ab € 65,82*
Ähnlich
Grohe
23758001
ab € 63,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.