Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EC Glashalter liaison 00102 Kristallglas klar, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000690947
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     182000102
EAN/GTIN:
     4018445113403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherhalter
Glashalter
Zahnputzbecher-Halter
Handtuchauszug
Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Gläser 1· Breite 99mm· Farbe sonstige· Freistehend Nein· Geeignet für Wandmontage Nein· Höhe 134mm· Material Becher/Gläser Glas klar· Mit Bechern/Gläsern Nein· Mit Befestigungsmaterial Nein· Mit Zahnbürsten-/Tubenhalter Nein· Oberflächenschutz verchromt· Profil sonstige· Schlagwort zahnputzglas· Tiefe 99mm· Verdeckte Befestigung Nein· Werkstoff Zamak
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 52,50*
€ 67,87*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 55,98*
€ 72,11*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 57,02*
€ 73,41*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,25*
€ 73,75*
€ 5,95*
ab € 57,69*
€ 74,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
186000140
ab € 97,87*
Ähnlich
EMCO Bad
186000160
ab € 104,27*
Ähnlich
EMCO Bad
186000181
ab € 116,19*
Ähnlich
EMCO Bad
182100104
ab € 171,02*
Ähnlich
EMCO Bad
182100105
ab € 73,99*
Ähnlich
EMCO Bad
182100102
ab € 80,03*
Ähnlich
EMCO Bad
182000101
ab € 58,51*
Ähnlich
EMCO Bad
186600001
ab € 58,56*
Ähnlich
EMCO Bad
181500101
ab € 70,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.