| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000690119 Herst.-Nr.: TCF403REGV1 EAN/GTIN: 4050663094454 |
| | |
|
| | |
| 134 x 392 x 575 mm · inkl. Fernbedienung · Warmwasserdusche · beheizbarer Sitz · Deodorizer · Trockner · ewater+ für die Düse und die Keramik · Auto Functions · PreMist · Entkalkungsfunktion · erforderliches Zubehör: SG Wand-WC CW 512 YR · Metallabdeckung SG 7EE0007 oder Kunststoffabdeckung SG 9AE0017 · Aufrüstset T9880039A zur vereinfachten InstallationWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussspannung: 230V· Bedienungsart: Fernbedienung· Duschstrahlstärke einstellbar: Ja· Funktionen: mit Sitzheizung, mit Trockner· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Länge der Anschlussleitung: 0,6m· Leistungsaufnahme: 1528W· Min. Wasserdruck: 1bar· Mit Beleuchtung: Ja· Mit Boiler: Nein· Mit Durchlauferhitzer: Ja· Mit Rückstromsicherung: Ja· Mit Sitzheizung: Ja· Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser: 3/8 Zoll (10)· Spritzwasserdicht: Ja· Temperatur Duschestrahl einstellbar: Ja· Verbrühschutz: Ja· Wärme Lufttemperatur einstellbar: Ja· Warmluftfön: Ja· Wassertemperatur: 30Grad Celsius· Max. Wasserdruck: 10bar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Klo, Klosett, Toilette, Toilettenbecken, WC Becken, toto wc-sitz weiß, wand klo, klosett, 010174509901, Dusch-WC, Washlet, WC |
| | |
| |