Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOTO SG Washlet Dusch-WC 2.0 für SG Wand-WC we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-6000690119
Hersteller:
     TOTO
Herst.-Nr.:
     TCF403REGV1
EAN/GTIN:
     4050663094454
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
134 x 392 x 575 mm · inkl. Fernbedienung · Warmwasserdusche · beheizbarer Sitz · Deodorizer · Trockner · ewater+ für die Düse und die Keramik · Auto Functions · PreMist · Entkalkungsfunktion · erforderliches Zubehör: SG Wand-WC CW 512 YR · Metallabdeckung SG 7EE0007 oder Kunststoffabdeckung SG 9AE0017 · Aufrüstset T9880039A zur vereinfachten InstallationWeitere technische Eigenschaften:· Funktionen: mit Sitzheizung, mit Trockner
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Tiefe:
575 mm
Höhe:
134 mm
Breite:
392 mm
Material:
Kunststoff
Serie:
Washlet
Marke:
TOTO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.245,22*
€ 2.516,18*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.259,66*
€ 2.526,67*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.516,18*
€ 2.994,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.477,30*
€ 2.947,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.359,23*
€ 2.807,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.299,39*
€ 2.736,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.245,22*
€ 2.671,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.