| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000690078 Herst.-Nr.: LW3717HY EAN/GTIN: 4050663093419 |
| | |
|
| | |
| Abdeckung Überlauf silber · CeFiONtect · KeramikWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: ohne· Armaturenloch: ohne· Befestigungsart: Plattenmontage· Durchmesser Ablaufloch: 44mm· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein· Mit Armatur: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Drehknopfbohrung: Nein· Mit Erdungsvorrichtung: Nein· Mit Halbsäule: Nein· Mit Rückwand: Nein· Mit Siphon: Nein· Mit Überlauf: Ja· Überlauf sichtbar: Nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aufsatzwaschbecken eckig, aufsatzwaschbecken, toto aufsatzwaschbecken, 01017450680201, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Becken, Schalenbecken, Waschschale, Waschschüssel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 450,56* | € 538,76* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 473,52* | € 563,95* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 483,65* | € 575,05* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 457,86* | € 577,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|