Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOTO RG Washlet Dusch-WC für Wand-WC RG CW553EY weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000649998
Hersteller:
     TOTO
Herst.-Nr.:
     TCF34270GEU
EAN/GTIN:
     4050663096069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
130 x 383 x 540 mm · inkl. Fernbedienung · Sitz mit Absenkautomatik · individuell einstellbarer Wasserdruck/Temperatur/Position Wasserstrahl · Memory-Funktion für 2 Personen · Massagestrahl und oszilierende Funktion hinzuschaltbar · beheizbarer Sitz · inkl. Geruchsabsaugung · PreMist · automatische und manuelle Entkalkung · Reinigung der Stabdüse mit schmutzhemmendem EWATER+ · Energiesparmodus · notwendiges Zubehör: GP Wand-WC CW553EY · Anschlussset SP10695UN · Mini-Kugelventil 3/8″ SP515011BWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussspannung: 230V· Bedienungsart: Fernbedienung· Duschstrahlstärke einstellbar: Ja· Funktionen: mit Sitzheizung· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Länge der Anschlussleitung: 0,9m· Leistungsaufnahme: 1494W· Min. Wasserdruck: 1bar· Mit Beleuchtung: Nein· Mit Boiler: Nein· Mit Durchlauferhitzer: Ja· Mit Rückstromsicherung: Ja· Mit Sitzheizung: Ja· Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser: 3/8 Zoll (10)· Spritzwasserdicht: Ja· Temperatur Duschestrahl einstellbar: Ja· Verbrühschutz: Ja· Wärme Lufttemperatur einstellbar: Nein· Warmluftfön: Nein· Wassertemperatur: 35Grad Celsius· Max. Wasserdruck: 10bar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.238,15*
€ 1.411,21*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.259,40*
€ 1.443,78*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.265,04*
€ 1.450,33*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.450,33*
€ 1.725,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.415,61*
€ 1.684,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.415,60*
€ 1.684,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.347,46*
€ 1.603,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.347,45*
€ 1.603,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.308,45*
€ 1.557,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.308,44*
€ 1.557,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.265,04*
€ 1.505,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.