| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976494293 Herst.-Nr.: TCF34270GEU EAN/GTIN: 4050663096069 |
| |
|
| | |
| TOTO RG Washlet Dusch-WC für Wand-WC RG CW553EY weiß 130 x 383 x 540 mm · inkl. Fernbedienung · Warmwasserdusche · beheizbarer Sitz · Deodorizer · ewater+ für die Düse · PreMist · Entkalkungsfunktion · nahtloser Sitzring · erforderliches Zubehör: GP Wand-WC CW553EY · Anschlussset SP10695UN · Mini-Kugelventil 3/8? SP515011B Weitere technische Eigenschaften: · Funktionen: mit Sitzheizung Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369104 | HerstellerNr: | TCF34270GEU | Werksnummer: | 6000649998 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Washlet Dusch-WC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Klo, Klosett, Toilette, Toilettenbecken, WC Becken, toto wc-sitz weiß, wand klo, klosett |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.236,42* | € 1.412,37* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.261,87* | € 1.444,95* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.267,89* | € 1.451,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|