| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000649996 Herst.-Nr.: TCF34120GEU EAN/GTIN: 4050663096083 |
| | |
|
| | |
| 130 x 383 x 540 mm · inkl. Fernbedienung · Sitz mit Absenkautomatik · individuell einstellbarer Wasserdruck/Temperatur/Position Wasserstrahl · Memory-Funktion für 2 Personen · Massagestrahl und oszilierende Funktion hinzuschaltbar · beheizbarer Sitz · automatische und manuelle Entkalkung · Reinigung der Stabdüse mit schmutzhemmendem EWATER+ · Energiesparmodus · seitliche Anschlüsse für ein vereinfachtes Nachrüsten des bestehenden WC´s · notwendiges Zubehör: GP Wand-WC CW553Y · RP Wand-WC CW552Y · NC Wand-WC CW762Y · NC Stand-WC CW 763Y · ES Wand-WC CW797Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussspannung: 230V· Bedienungsart: Fernbedienung· Duschstrahlstärke einstellbar: Ja· Funktionen: mit Sitzheizung· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Länge der Anschlussleitung: 1,2m· Leistungsaufnahme: 1494W· Min. Wasserdruck: 1bar· Mit Beleuchtung: Nein· Mit Boiler: Nein· Mit Durchlauferhitzer: Ja· Mit Rückstromsicherung: Ja· Mit Sitzheizung: Ja· Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser: 3/8 Zoll (10)· Spritzwasserdicht: Ja· Temperatur Duschestrahl einstellbar: Ja· Verbrühschutz: Ja· Wärme Lufttemperatur einstellbar: Nein· Warmluftfön: Nein· Wassertemperatur: 35Grad Celsius· Max. Wasserdruck: 10bar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Klo, Klosett, Toilette, Toilettenbecken, WC Becken, toto wc-sitz weiß, wand klo, klosett, 010174513501, Dusch-WC, Washlet, WC |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.040,92* | € 1.191,68* | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.040,13* | € 1.193,81* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.064,95* | € 1.219,78* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.073,04* | € 1.225,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|