Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOTO RG Washlet Dusch-WC LITE m se An. f WWC GP RP NC ES StdWC NC we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOTO TCF34120GEU TOTO RG Washlet Dusch-WC LITE m se An. f WWC GP RP NC ES StdWC
TOTO TCF34120GEU TOTO RG Washlet Dusch-WC LITE m se An. f WWC GP RP NC ES StdWC
TOTO TCF34120GEU TOTO RG Washlet Dusch-WC LITE m se An. f WWC GP RP NC ES StdWC
Artikel-Nr.:
     1498-6000649996
Hersteller:
     TOTO
Herst.-Nr.:
     TCF34120GEU
EAN/GTIN:
     4050663096083
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
130 x 383 x 540 mm · inkl. Fernbedienung · beheizbarer Sitz · ewater+ für die Düse · Entkalkungsfunktion · nahtloser Sitzring · seitliche Anschlüsse für ein vereinfachtes Nachrüsten des bestehenden WC´s · notwendiges Zubehör: GP Wand-WC CW553Y · RP Wand-WC CW552RY · NC Wand-WC CW762Y · NC Stand-WC CW 763Y · ES Wand-WC CW797Weitere technische Eigenschaften:· Funktionen: mit Sitzheizung
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Tiefe:
540 mm
Höhe:
130 mm
Breite:
383 mm
Material:
Kunststoff
Scharnier:
mit Absenkautomatik
Serie:
Washlet
Marke:
TOTO
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.043,90*
€ 1.190,34*
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.041,24*
€ 1.192,48*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.066,68*
€ 1.218,58*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.077,77*
€ 1.223,83*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.218,58*
€ 1.450,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.202,12*
€ 1.430,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.147,18*
€ 1.365,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.111,29*
€ 1.322,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.066,68*
€ 1.269,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.