Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Wandanschlussbogen IDEALRAIN mit Brausehalter eckig silver storm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000648314
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC771GN
EAN/GTIN:
     3800861085232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausehalter
Brauseschlauch
Dusch-Schlauchanschluss Armatur
Schlauchanschluss
UP · aus Metall · Rückflussverhinderer · DVGW-Eigensicher · Anschluss G 1/2″Weitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· Mit Befestigungsmaterial Ja· Verdeckte Befestigung Ja· Werkstoff Messing
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Wandanschlussbogen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 76,36*
€ 97,54*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 79,18*
€ 101,20*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,52*
€ 101,68*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 81,37*
€ 104,05*
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 96,02*
€ 120,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,68*
€ 121,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,69*
€ 116,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,68*
€ 116,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 94,83*
€ 112,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 93,62*
€ 111,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A1521AA
ab € 70,55*
Ähnlich
Ideal Standard
BC772A2
ab € 39,06*
Ähnlich
Ideal Standard
BC772AA
ab € 24,23*
Ähnlich
Ideal Standard
BC772A5
ab € 38,77*
Ähnlich
Ideal Standard
BC772GN
ab € 38,79*
Ähnlich
Ideal Standard
BC771A2
ab € 76,36*
Ähnlich
Ideal Standard
BC771AA
ab € 47,69*
Ähnlich
Ideal Standard
BC771A5
ab € 76,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.