Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fertigmontageset AXOR EDGE für 3-Loch-Wannenrandmischer chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000646762
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     46430000
EAN/GTIN:
     4059625149232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Ausladung 210 mm · mit Stabhandbrause · Brausehalter · Strahlart Armatur: Normalstrahl · Strahlart Handbrause: Rain · MonoRain · max. Ausziehlänge Handbrause 1450 mm · sBox für Schlauchführung · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · Anschlussgröße DN 15 · für Durchlauferhitzer geeignet · zu ergänzen mit Grundkörper für 3-Loch-Wannenrandarmatur 15487180Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 3-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Kühles Gehäuse: Nein· Material Hahn: Messing· Mit Griffen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Mittenabstand: 210mm· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 210mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Fertigmontageset
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.629,15*
€ 1.802,74*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.731,56*
€ 1.919,84*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.744,19*
€ 1.928,58*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.755,34*
€ 1.966,79*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.800,67*
€ 1.995,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.928,58*
€ 2.295,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.885,09*
€ 2.243,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.885,08*
€ 2.243,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.808,00*
€ 2.151,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.807,99*
€ 2.151,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.768,17*
€ 2.104,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.768,16*
€ 2.104,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.744,19*
€ 2.075,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
47050000
ab € 686,39*
Ähnlich
Hansgrohe
47050600
ab € 687,44*
Ähnlich
Hansgrohe
15487180
ab € 290,46*
Ähnlich
Hansgrohe
46431000
ab € 1.780,49*
Ähnlich
Hansgrohe
32515340
ab € 398,64*
Ähnlich
Hansgrohe
32515140
ab € 400,38*
Ähnlich
Hansgrohe
32515670
ab € 372,21*
Ähnlich
Hansgrohe
32515700
ab € 373,68*
Ähnlich
Hansgrohe
32515990
ab € 400,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.