Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Wannenmischer METROPOL Aufputz brushed bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000646708
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     32540140
EAN/GTIN:
     4059625231708
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Ausladung 180 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge bei 3 bar 22 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit Hebelgriff · automatische Rückstellung · Schalldämpfer · S-Anschlüsse · Stichmaß 150 ± 12 mm · eigensicher gegen Rückfließen · für Durchlauferhitzer geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Mit Griffen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Mittenabstand: 180mm· Montageart (1): Wand· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 180mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, einhandmischer wandmontage wanne, einhandarmatur, einhandarmatur badewanne, 011050015804, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 355,51*
€ 414,14*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 384,37*
€ 448,25*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 381,11*
€ 449,03*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,23*
€ 453,35*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,95*
€ 455,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,40*
€ 541,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,35*
€ 529,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 445,34*
€ 529,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,28*
€ 504,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 424,27*
€ 504,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,45*
€ 483,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 406,44*
€ 483,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,95*
€ 466,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
32540340
ab € 352,27*
Ähnlich
Hansgrohe
32540670
ab € 328,82*
Ähnlich
Hansgrohe
32540700
ab € 331,22*
Ähnlich
Hansgrohe
32540990
ab € 353,25*
Ähnlich
Hansgrohe
71740340
ab € 200,32*
Ähnlich
Hansgrohe
71740140
ab € 202,20*
Ähnlich
Hansgrohe
71740670
ab € 179,63*
Ähnlich
Hansgrohe
71740700
ab € 179,63*
Ähnlich
Hansgrohe
71740990
ab € 200,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.