Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000646206 Herst.-Nr.: 60032000 EAN/GTIN: 4059625032329 |
| | |
|
| | |
| geeignet für Brausewannen mit Ablaufloch Ø 90 mm · Ablaufleistung 29 l/min bei 15 mm Wasserstand · PE Verschraubung 40/50 mm · Abgangsrohr Ø 50 mm · Ablaufstopfenmaterial Edelstahl · selbstreinigend Weitere Informationen: | | Ablaufleistung: | 29 l/min |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brause-Einhebelmischer, Brausebatterie, Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Geruchsverschluss, Röhrengeruchsverschluss, Sifon, Siphon, hans grohe geruchsverschluß, geruchsverschluss, geruchsverschluss edelstahl, 0120375119500, Ablauf |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 52,93* | € 68,53* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 55,19* | € 71,54* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,42* | € 71,88* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,38* | € 72,99* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,83* | € 81,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|